10 件中 1 - 10 件

表示件数

ベッセイ

一般用クランプ (GZ型)

一般用クランプ (GZ型)
代表画像です

特長|レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。

用途|木工・家具・板金・DIY用

種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
炭素工具鋼
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 最大口開き(mm) アゴの深さ(mm) 全長(mm) レール(mm) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35142091 GZ100 1丁 1000 120 1110 28×11 3.19 ¥22,176 ¥16,390 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35142003 GZ12 1丁 120 60 175 15×6 0.29 ¥5,115 ¥3,729 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35142012 GZ16 1丁 160 80 220 17.5×6.8 0.48 ¥6,061 ¥4,279 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35142021 GZ20 1丁 200 100 270 22×8.5 0.97 ¥8,349 ¥5,489 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35142037 GZ25 1丁 250 120 330 24.5×9.5 1.25 ¥9,988 ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35142046 GZ30 1丁 300 140 390 28×11 1.85 ¥12,430 ¥7,689 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35142055 GZ40 1丁 400 120 495 28×11 2 ¥14,531 ¥8,789 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35142064 GZ50 1丁 500 120 600 28×11 2.2 ¥15,510 ¥9,889 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35142073 GZ60 1丁 600 120 700 28×11 2.4 ¥16,401 ¥10,439 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35142082 GZ80 1丁 800 120 900 28×11 2.79 ¥19,822 ¥14,190 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1