1 件中 1 - 1 件

表示件数

オルガノ

カートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計)

カートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計)
代表画像です

特長|警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。
フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。

用途|純水の水質(電気伝導度)測定に。

付属品
RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50〜1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書
電源
単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売)
本体寸法(mm)
120×112×39
表示
液晶デジタル
機能
電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き
表示範囲
0〜99.9μS/cm
警報機能
1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅
アズワン品番
1-3176-31
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35141687 RG-12 1台 ¥42,984 ¥42,012 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1