1 件中 1 - 1 件

表示件数

古河電池

12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り

12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
代表画像です

特長|車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

注意|※傾斜搭載は不可となります。※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。

主な適合車種
TZR50R(4UE/4EU1/4EU3)
スーパージョグZ-ZR(3YK/3YK4/3YK8)
電圧(V)
12
バッテリー容量(Ah)
2.5(10時間率)
充電電流(A)
0.25
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
113×38×85
質量(kg)
約1.1
他社参考品番(GSユアサ)
YT4B-BS
他社参考品番(BOSCH)
RBT4B-5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C34945495 FT4B-5 1個 ¥17,496 ¥6,685 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1