1 件中 1 - 1 件

表示件数

マキタ

1.6mm充電式ストレートシャー

1.6mm充電式ストレートシャー
代表画像です

特長|軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。質量1.9kg、全長362mm 簡単きれいな切断 刃物隙間調整。部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。 シャーブレード。両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷つきにくくなっています。 バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付) バッテリ残量が残り少なくなると、表示ランプ(赤色)が点灯し、自動的に停止します。スイッチONの状態でバッテリを差込んでも、本機は起動しません。 ソフトグリップ。握りやすく、滑りやすいグリップを採用しました。

バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
3
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)ステンレス板
1.2
切断能力(mm)アルミ板
2.5
ストローク数(min-1[回/分])
4300
充電時間(分)
22
バッテリー
リチウムイオン
付属品
六角棒レンチ3、シックネスゲージ、バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、プラスチックケース付
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
362×78×103
最小切断半径(mm)
250
作業量(目安)
軟鋼板(SPCC)/板厚1.2mm×約40m、ステンレス板(SUS304)/板厚0.8mm×約52m
質量(kg)
1.9(バッテリ含む)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35125002 JS160DRF 1台 ¥68,580 ¥53,892 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1