1 件中 1 - 1 件

表示件数

マキタ

充電式ヘッジトリマ(本体のみ)

充電式ヘッジトリマ(本体のみ)
代表画像です

特長|お得な年間ランニングコスト(差額)。2ストロークエンジンヘッジトリマと比べ、約6000円、約11倍お得。 ※100時間使用時の比較です。【条件】電気代30円/kWh、ガソリン125円/L(2009年11月調べ)、2スト用混合オイル1250円/L、数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 低騒音86dB(A)(メーカー調べ) ※2スト・エンジンヘッジトリマの騒音値は97dB(A)です。 優れた製品バランス!フロントハンドルへの負担を減らす事で軽量感があり、疲れも軽減します。 回転式ハンドル(5段階調整)。様々な刈り込み場所で優れた操作性を実現します。 高速ストローク!ストローク数1000〜1800min-1 ダイヤル変速。刈り込む刃に応じたストローク数を選択できます。 特殊コーティング刃仕様。刃物へのヤニ付着を減らしサビの発生を抑えるため、シャープな切れ味が長持ちします。 ダブルアクションスイッチ。フロント・リアハンドルのスイッチを同時に握ると刃物が駆動。 上下刃運動。ブレーキ付。ソフトグリップ。

バッテリー電圧(V)
36
ストローク数(min-1[回/分])
1000〜1800
刈込み幅(mm)
550
バッテリー
リチウムイオン
付属品
ブレードカバー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1070×220×190
作業量(目安)
(1充電あたり)約37〜50分 ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
質量(kg)
5.1(バッテリ1.3kg含む)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35124941 MUH550DZ 1台 ¥43,848 ¥29,052 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1