1 件中 1 - 1 件

表示件数

マキタ

充電式チェーンソー(本体のみ)

充電式チェーンソー(本体のみ)
代表画像です

特長|お得な年間ランニングコスト(差額)。2ストロークエンジンチェンソーと比べ約1200円、約7倍お得。 ※10時間使用時の比較です。【条件】電気代30円/kWh、ガゾリン125円/L(2009年11月調べ)、2スト用混合オイル1250円/L、数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 低騒音89dB(A)(メーカー調べ) ※2スト・エンジンチェンソーの騒音値は99dB(A)です。 切断スピード&作業量向上!充電式でありながら、圧倒的性能で快適切断を実現。 切断スピード約65%アップ(メーカー14.4V機比) 2×10材(SPF)重負荷切断時。1充電あたりの作業量約140%アップ(メーカー14.4V機比) 杉角材(50×50mm)切断時。 吊り下げ用リング。使用しない時は本体に収納できます。 キックバック&電気ブレーキ付。チェーンオイル「自動給油」。ソフトグリップ。

バッテリー電圧(V)
36
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8.3[500]
チェーン形式
91VG-40E
バッテリー
リチウムイオン
付属品
丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー
長さ(mm)
(ガイドバー)250
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
576×200×239
作業量(目安)
(1充電あたり)杉角材 50×50mm 約300本 ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
質量(kg)
(バッテリ1.3kg含)4.4 ※チェーン刃、ガイドバー含む
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35124923 MUC250DZ 1台 ¥43,848 ¥31,212 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1