1 件中 1 - 1 件

表示件数

日立工機

コードレスラジオ

コードレスラジオ
代表画像です

特長|10.8Vリチウムイオン電池対応コードレスラジオ
白色LEDライト付!

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※充電器・蓄電池は付属しておりません。

バッテリー電圧(V)
10.8
蓄電池容量(Ah)
1.5
周波数帯域(FM)(MHz)
76〜90
周波数帯域(AM)(kHz)
522〜1629
スピーカー
直径/40mm(8Ω)×1個
連続使用時間(分)
(ラジオのみ使用時)約20、(LEDライトのみ使用時)約50
使用時間(時間)
(ラジオのみ使用時)約20、(LEDライトのみ使用時)約50 ※使用時間は参考値です。蓄電池の種類や充電状態、使用条件により異なります。
蓄電池形名
リチウムイオンBCL1015(別売)
寸法(mm)
146.5×95×48.5(蓄電池除く)
使用温度範囲(℃)
0〜40
仕様
AM/FM対応
質量(kg)
0.2(蓄電池除く)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35120075 FUR10DL (NN) 1台 ¥5,400 ¥4,309 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1