2 件中 1 - 2 件

表示件数

愛知時計電機

流量センサー

流量センサー
代表画像です

特長|ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。

回路電流(参考)
赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時
回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時
出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
接続口径
R1/2
質量(g)
約120
温度範囲(℃)
0〜+60(凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)
1(液体温度20℃の時)
精度
±2%RS(標準取付姿勢時)
粘度範囲(mPa・s)
0.5〜1.5(液体)
計測対象
水、薬液
周囲湿度(%RH)
35〜85(結露しないこと)
リード線長さ(mm)
約600
周囲温度(℃)
-10〜+70
口径(mm)
10
パルス定数(mL/P)
7.69
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 材質 構造 出力信号 圧力損失(kPa) 流量範囲(L/min) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35119287 ND10-PATAAA-RC 1台 ケース/PP(ポリプロピレン)
羽根車/POM(ポリアセタール)
ピボット/PA(ポリアミド)
Oリング/FKM(フッ素ゴム)
マグネット/Ba-Fe(バリュ-ムフェライト)
防まつ構造 O.C(容量/6mADC以下)/オープンコレクター
印加電圧範囲/3〜15VDC
最大周波数/43.3Hz(最大流量20L/minのとき)
最小パルス幅(ON時間)/6.9msec
20以下(最大流量20L/minの時) 1.5〜20 ¥19,440 ¥18,252 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35119296 ND10-TATAAA-RC 1台 ケース/ETFE(フッ素樹脂)
羽根車/ETFE(フッ素樹脂)
ピボット/ETFE(フッ素樹脂)
Oリング/FKM(フッ素ゴム)
マグネット/Sa-Co(サマリュームコバルト)
防まつ構造 IP64(相当)屋内仕様 O.C(容量/6mADC以下)/オープンコレクター
印加電圧範囲/3〜15VDC
最大周波数/21.7Hz(最大流量10L/minのとき)
最小パルス幅(ON時間)/13.8msec
15以下(最大流量10L/minの時) 1.0〜10 ¥20,520 ¥19,332 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1