6 件中 1 - 6 件

表示件数

鷺宮製作所

圧力スイッチ

圧力スイッチ
代表画像です

特長|信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。

用途|冷暖房・空調・各種産業装置用

付属品
1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個
質量(kg)
0.33
使用周囲温度(℃)
-20〜70
流体温度(℃)
-20〜120
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 最高使用圧力(MPa) 寸法A(mm) 試験電圧 寸法B(mm) 圧力調整範囲(MPa) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35118465 SNS-C102 1台 0.5 99.4 (気密試験)0.55MPa 22.4 (最低)-0.02、(最高)0.2 オープン ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35118474 SNS-C103 1台 1 99.4 (気密試験)1.1MPa 22.4 (最低)-0.06、(最高)0.3 オープン ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35118483 SNS-C104 1台 1.5 96.5 (気密試験)1.65MPa 22.4 (最低)-0.06、(最高)0.4 オープン ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35118492 SNS-C106 1台 1.5 96.5 (気密試験)1.65MPa 22.4 (最低)-0.06、(最高)0.6 オープン ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35118501 SNS-C110 1台 1.5 96.5 (気密試験)1.65MPa 22.4 (最低)0.1、(最高)1 オープン ¥6,589 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35118526 SNS-C130 1台 3.3 93.2 (気密試験)4MPa 18.4 (最低)0.5、(最高)3 オープン ¥7,139 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1