5 件中 1 - 5 件

表示件数

愛知時計電機

温水メーター(ガス管金具付)

温水メーター(ガス管金具付)
代表画像です

特長|計量指示部が45度傾斜した構造であり、読取が容易です。 流れの方向は左から右に設定しています。

用途|ビル・マンション・ホテル・工場など温水をご利用とされる場所での給湯・集中管理等

材質
(本体・受圧板)鉛レス青銅鋳物
(羽根車)耐熱プラスチック
(指示部)耐熱プラスチック、ステンレス鋼、バリュームフェライト
最高使用圧力(MPa)
1.0
最小目盛
0.1L
塗装色
銀色
圧力損失(MPa)
0.1以下(使用最大流量時)
最高使用水温(℃)
100
最大表示量(m3)
9.999
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 容量 口径(Φmm) 標準流量(m3/h) 使用流量(m3/D) 流量範囲(m3/h) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35118404 PHD 1台 4.8m3/h(0.1MPaの時) 20 2.0 (10時間使用)7
(24時間使用)14
(器差±5%)0.08〜0.2未満
(器差±3%)0.20〜4.0
(適正使用)0.15〜1.20
¥52,920 ¥51,732 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35118413 PHD 1台 5.2m3/h(0.1MPaの時) 25 2.5 (10時間使用)10
(24時間使用)20
(器差±5%)0.1〜0.25未満
(器差±3%)0.25〜5.0
(適正使用)0.2〜1.60
¥58,622 ¥57,132 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35118422 PHDY 1台 14.4m3/h(0.1MPaの時) 30 6.0 (10時間使用)29
(24時間使用)58
(器差±5%)0.48〜1.8未満
(器差±3%)1.8〜12.0
(適正使用)0.48〜4.80
¥80,320 ¥75,492 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35118431 PHDY 1台 23.9m3/h(0.1MPaの時) 40 10.0 (10時間使用)39
(24時間使用)78
(器差±5%)0.80〜3.0未満
(器差±3%)3.0〜20.0
(適正使用)0.80〜6.50
¥102,492 ¥97,092 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35118395 PHS 1台 3.2m3/h(0.1MPaの時) 13 1.5 (10時間使用)5
(24時間使用)10
(器差±5%)0.06〜0.15未満
(器差±3%)0.15〜3.0
(適正使用)0.10〜0.80
¥36,752 ¥36,612 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1