2 件中 1 - 2 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

充電ドリルドライバー(本体のみ)

充電ドリルドライバー(本体のみ)
代表画像です

特長|パワフルドリル!モーター保護機能を新搭載。
低速(28N・m)高速(10N・m)ともに締付トルクはパワフル。穴あけ、ネジ締め作業がスピーディ。
木工貫通穴あけがラクラク。(Hightモード)。
大口径ホールソーでもパワフルに穴あけ。(Lowモード)
雨・ほこりにタフな「IP56」
サポート機能も充実。(LEDライト、引っ掛けフック)新設計ケースはコンパクトながら、工具本体にカラビナ対応フック(別売)を取付けたままでも収納OK。雨や水が入りにくい構造です。

注意|※本体のみで充電池、充電器は別売です。

ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
(Highモード)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約930本
(Highモード)テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約590本
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で)
(Highモード)ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約19穴
(Lowモード)ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約16穴
(Highモード)木工・米松(Φ18×120mm)約75穴
(Lowモード)木工・米松(Φ30×40mm)約120穴
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(弾性体締付トルク)高速/10[102]、低速/28[286]
(剛性体締付トルク)高速/21.6[220]、低速/36[367]
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
3.3
回転数(min-1[r.p.m])
高速/200〜1400、低速/70〜400
チャック(mm)
キイレスチャック(1.5〜13)
充電時間(分)
45
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
約0.5〜4.4[5〜45]まで約0.23[2.36]きざみ(18段切替)
バッテリー
リチウムイオン(EZ9L44)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
193×232×60(バッテリー装着時)
質量(kg)
1.75(電池パック装着時)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35117327 EZ7441X-B 1台 ¥27,280 ¥18,590 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35117311 EZ7441X-H 1台 グレー ¥27,280 ¥18,590 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1