1 件中 1 - 1 件

表示件数

ツムラ(津村鋼業)

刈払機用チップソーW型

刈払機用チップソーW型
代表画像です

特長|【255mmで230mmの軽さ!チップソーと三日月刃のハイブリッドカッターW型!】
ツムラの実績No.1!L型チップを採用!
そして三日月刃とのW効果で切れ味抜群!(L型チップ 20P/三日月刃 20P)
刃の間隔を変則にすることにより、三日月刃でガードされたL型チップはさらに耐久性が向上しました。
台金厚を1.1mmの超薄刃にすることにより、255mmで従来の230mmの軽さを実現し、作業の疲労を軽減しました。春〜秋にかけて、柔らかい草を低速回転で刈るのに適しています。

用途|充電式・エンジン式刈払機用刈刃。草刈専用。

注意|※低速回転でゆっくり草刈りを行ってください。※ご使用の際には、メガネ等安全防具を着用し、機械メーカーの使用上の注意をお守りください。

外径(Φmm)
255
刃数(p)
20
刃厚(mm)
1
刃形
両刃
取付穴径(mm)
25.4
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C58362727 255mmx20p 1個 オープン ¥2,365 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1