2 件中 1 - 2 件

表示件数

セフティ3

巻取タップ式ナイロンカッター

巻取タップ式ナイロンカッター
代表画像です

特長|本体を地面に叩くとナイロンコードが飛び出しコードの調整が簡単にできます。 大型and強力タイプのため、太めのナイロンコードも使用可能です。 本体にナイロンコードを差し込んで巻き取るだけでコードのセットが可能です。

用途|草刈り作業

仕様
推奨刈払機/25cc以上
適合
(丸)2.0〜3.0mm、(四角)2.0〜2.6mm、その他星形なども対応
材質(本体)
ナイロン樹脂
本体質量(g)
320
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C58361966 SNT-6S 8mmジク 1個 チタニウムナイロンコード(2.6mm×4m)、アダプター(8mm×8mm・8mm×7mm) オープン ¥2,581 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C58361975 SNT-7S 10mmジク 1個 チタニウムナイロンコード(2.6mm×4m)、アダプター(10mm×100mm) オープン ¥2,581 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

巻き取り&叩きナイロンカッター ストロング