1 件中 1 - 1 件

表示件数

セフティ3

Rロックナイロンカッター

Rロックナイロンカッター
代表画像です

特長|ナイロンコードの交換が超簡単です。ラチェットロック機能内蔵で、コードの交換が差し込むだけのワンタッチでおこなえます。 様々なサイズ・形状のコードに対応します。 本体上部は、軽量なアルミ製です。

用途|草刈り作業

付属品
ソーブレード(3.0mm×26cm)×6本、取付用アダプタ×6種類
仕様
推奨刈払機/25cc以上
適合
(丸・四角・星)1.3mm〜5.0mm、(ソーブレード(鋸刃)タイプ)2.5mm〜4.0mm
材質
ナイロン樹脂、アルミ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C58361932 SNRR-1 1個 オープン ¥4,957 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

ラチェットロックナイロンカッター