1 件中 1 - 1 件

表示件数

EVOLUTION

万能切断スライドマルノコ

万能切断スライドマルノコ
代表画像です

特長|エボリューション社で培った独自のノウハウをもとに、多目的用(金属・非鉄金属・木工・プラスチック・石材・ブロック・タイル他)をコンセプトとする新しい切断電動工具です。

用途|ハウスリフォーム、リペア、ガーデニング、解体作業など幅広く使用が可能。

注意|※この商品の能力を最大限引き出すために、必ず専用のチップソーをご使用下さい

チップソー外径(Φmm)
210
チップソー内径(Φmm)
25.4
最大切込深さ(mm)(45°時)
35
最大切込深さ(mm)(90°時)
60
回転数(min-1[r.p.m])
5000
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1400(最大)
コード長さ(m)
2
周波数(Hz)
50/60
付属品
専用210mmチップソー(本機付属)・ダストパック・ゴーブル・耳栓・縦型/横型クランプ・サイドホルダー・六角レンチ
切断幅(mm)
(90度)220、(45度)140
質量(kg)
10.1
本体質量(kg)
13
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35101455 FURY3 1台 オープン ¥32,292 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

EVOLUTION 万能切断スライドマルノコ