64 件中 1 - 20 件

表示件数

大阪魂

カートリッジヒーター

カートリッジヒーター
代表画像です

特長|金型などの加熱用ヒーターです

注意|※正しい電源電圧でご使用ください。表示された電源電圧以外で使用しますと火災・破裂・感電・漏電の原因になります。 ※通電中及び通電後すぐは、高温で発熱しておりますのでヒーターに素手で触れないでください。火傷の原因になります。赤熱していなくても火傷する恐れがあります。 ※水分や油分の存在する雰囲気でのご使用はおやめください。リード線は防水・防油加工がされておりませんので、漏電・絶縁低下などの恐れがあります。 ※空焼きはしないでください。(空気中では通電をしないでください。)ヒーターが異常発熱をし、火災・破裂・感電・漏電の原因になります。 ※ヒーターを金型から取り出す時(ヒーターに触れる時)は、必ず電源を切ってください。電源を入れたまま触れますと、感電・火傷の原因になります。 ※ヒーターを落下させたり、リード線だけを持っての取り扱いはしないでください。変形・故障・漏電・感電の原因になります。 ※ヒーターの寿命は、ヒーター使用温度と被加熱物との密着性によって大きく変わります。永くご使用戴く為に、金型などの孔とのクリアランス(0.1mm以内)を小さくしてください。また、孔内部のゴミ・油分等は除去してください。 ※温度制御は必ず行ってください。 ※温度制御センサーは出来るだけヒーターに近い位置に設置してください。 ※ヒーターリード線の標準仕様リード線は、耐熱ガラス編組電線ですので、180℃以下での雰囲気でご使用ください。 ※ヒーターリード線を保護するため、リード線が連続屈曲するような場所に、ヒーターを設置しないでください。 ※ヒーターリード線は、ヒーター端面10mm以内で折り曲げないでください。 短絡事故、断線の原因になります。 ※製造元の仕様変更により多少、外観や色が予告なしに変更になる場合がございます。

材質
スズメッキ軟銅ガラス編組線(リード線)
SUS304(ヒーター)
容量公差
±10%
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(atDC500Vメガ)
耐電圧(V/sec)
1500
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 電圧(V) 電力(W) 外径D(Φmm) 長さL(mm) 電力密度 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35099967 CHA1103 1本 100 150 6 80 11W/cm2 ¥2,257 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35099942 CHA1152 1本 100 100 6 50 13W/cm2 ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35099985 CHA1203 1本 100 200 6 100 12W/cm2 ¥2,365 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35099976 CHA2103 1本 200 150 6 80 11W/cm2 ¥2,257 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35099951 CHA2152 1本 200 100 6 50 13W/cm2 ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35099994 CHA2203 1本 200 200 6 100 12W/cm2 ¥2,365 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35100003 CHB1101 1本 100 100 8 50 9.9W/cm2 ¥2,257 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35100012 CHB1151 1本 100 150 8 50 15W/cm2 ¥2,257 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35100082 CHB1153 1本 100 150 8 100 6.6W/cm2 ¥2,473 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35100055 CHB1202 1本 100 200 8 80 11W/cm2 ¥2,689 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35100125 CHB1204 1本 100 200 8 130 6.6W/cm2 ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35100091 CHB1253 1本 100 250 8 100 11W/cm2 ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35100134 CHB1304 1本 100 300 8 130 9.9W/cm2 ¥2,473 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35100161 CHB1305 1本 100 300 8 150 8.5W/cm2 ¥2,473 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35100177 CHB1455 1本 100 450 8 150 13W/cm2 ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35100021 CHB2101 1本 200 100 8 50 9.9W/cm2 ¥2,257 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35100064 CHB2102 1本 200 100 8 80 5.7W/cm2 ¥2,689 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35100037 CHB2151 1本 200 150 8 50 15W/cm2 ¥2,257 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35100107 CHB2153 1本 200 150 8 100 6.6W/cm2 ¥2,473 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35100073 CHB2202 1本 200 200 8 80 11W/cm2 ¥2,689 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1   2   3   4  >>