1 件中 1 - 1 件

表示件数

工進

電動噴霧器

電動噴霧器
代表画像です

特長|圧力5段階切替 薬液タンクとしても使用できる収納ケース付! 4mの直射で高い木もOK!

吸水量(L/min)
50Hz:3.2
60Hz:4.0
消費電力(W)
50Hz:350
60Hz:370
最大電流(A)
50Hz:6.1
60Hz:5.3
種類
電気式
タンク容量(L)
23
ホース長さ(m)
20
ノズル長(mm)
870
噴霧能力(mL/min)
(50Hz)2200/(60Hz)2700
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
噴射能力(mL/min)
(50Hz)2500/(60Hz)2900
ブレーカ
8A(手動復帰式)
モーター
分相起動形単相モーター
ポンプ
水平一連ピストン式
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:3.5[35]
出力(W)
250
仕様
電動噴霧器(ケース付)
質量(kg)
9.5
絶縁種別
E種
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
5
付属品
ノズル(87cm) :1本、ストレーナー:1ヶ 、ジュビリバンド:1ヶ、結束バンド:3本、薬液槽 (収納ケース):1ヶ、吐出ホース(20m):1本、吸入ホース(2.5m):1本、余水ホース(2.5m):1本
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35092066 MS-252CL 1台 ¥45,792 ¥32,292 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1