27 件中 1 - 20 件

表示件数

オーナンバ

KV通信機器用ビニル電線

KV通信機器用ビニル電線
代表画像です

特長|可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。

用途|定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。

注意|※ケーブルベア、ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下では使用しないで下さい。

種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
200
耐電圧(V/min)
1000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 導体外径(Φmm) 仕上外径(Φmm) 導体公称断面積(mm2) 導体構成(本/mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35086091 KV 0.3SQ 1巻(200m) 0.7 1.5 0.3 12/0.18 オープン ¥1,933 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35086107 KV 0.3SQ 1巻(200m) 0.7 1.5 0.3 12/0.18 オープン ¥1,933 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35086116 KV 0.3SQ 1巻(200m) 0.7 1.5 0.3 12/0.18 オープン ¥1,933 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35086134 KV 0.3SQ 1巻(200m) 0.7 1.5 0.3 12/0.18 オープン ¥1,933 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35086143 KV 0.3SQ 1巻(200m) 0.7 1.5 0.3 12/0.18 オープン ¥1,933 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35086152 KV 0.3SQ 1巻(200m) 0.7 1.5 0.3 12/0.18 オープン ¥1,933 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35086161 KV 0.3SQ 1巻(200m) 0.7 1.5 0.3 12/0.18 オープン ¥1,933 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35086177 KV 0.3SQ 1巻(200m) 0.7 1.5 0.3 12/0.18 オープン ¥1,933 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35086186 KV 0.5SQ 1巻(200m) 0.9 1.8 0.5 20/0.18 オープン ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35086204 KV 0.5SQ 1巻(200m) 0.9 1.8 0.5 20/0.18 オープン ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35086213 KV 0.5SQ 1巻(200m) 0.9 1.8 0.5 20/0.18 オープン ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35086222 KV 0.5SQ 1巻(200m) 0.9 1.8 0.5 20/0.18 オープン ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35086231 KV 0.5SQ 1巻(200m) 0.9 1.8 0.5 20/0.18 オープン ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35086247 KV 0.5SQ 1巻(200m) 0.9 1.8 0.5 20/0.18 オープン ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35086256 KV 0.75SQ 1巻(200m) 1.1 2 0.75 30/0.18 オープン ¥3,229 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35086265 KV 0.75SQ 1巻(200m) 1.1 2 0.75 30/0.18 オープン ¥3,229 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35086274 KV 0.75SQ 1巻(200m) 1.1 2 0.75 30/0.18 オープン ¥3,229 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35086283 KV 0.75SQ 1巻(200m) 1.1 2 0.75 30/0.18 オープン ¥3,229 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35086292 KV 0.75SQ 1巻(200m) 1.1 2 0.75 30/0.18 オープン ¥3,229 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35086301 KV 0.75SQ 1巻(200m) 1.1 2 0.75 30/0.18 オープン ¥3,229 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1   2  >>