33 件中 1 - 20 件

表示件数

オーナンバ

VSF単心ビニルコード

VSF単心ビニルコード
代表画像です

特長|可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。

用途|定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品

注意|※ケーブルベア、ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないで下さい。

種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
200
耐電圧(V/min)
1000(20℃)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 導体外径(Φmm) 仕上外径(Φmm) 適合規格 導体公称断面積(mm2) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35085741 VSF 0.5SQ 1巻(200m) 0.9 2.5 - 0.5 オープン ¥3,179 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35085757 VSF 0.5SQ 1巻(200m) 0.9 2.5 - 0.5 オープン ¥3,179 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35085766 VSF 0.5SQ 1巻(200m) 0.9 2.5 - 0.5 オープン ¥3,179 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35085775 VSF 0.5SQ 1巻(200m) 0.9 2.5 - 0.5 オープン ¥3,179 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35085784 VSF 0.5SQ 1巻(200m) 0.9 2.5 - 0.5 オープン ¥3,179 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35085793 VSF 0.5SQ 1巻(200m) 0.9 2.5 - 0.5 オープン ¥3,179 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35085802 VSF 0.5SQ 1巻(200m) 0.9 2.5 - 0.5 オープン ¥3,179 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35085811 VSF 0.5SQ 1巻(200m) 0.9 2.5 - 0.5 オープン ¥3,179 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35085827 VSF 0.5SQ 1巻(200m) 0.9 2.5 - 0.5 オープン ¥3,179 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35085836 VSF 0.75SQ 1巻(200m) 1.1 2.7 E 0.75 オープン ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35085845 VSF 0.75SQ 1巻(200m) 1.1 2.7 E 0.75 オープン ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35085854 VSF 0.75SQ 1巻(200m) 1.1 2.7 E 0.75 オープン ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35085863 VSF 0.75SQ 1巻(200m) 1.1 2.7 E 0.75 オープン ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35085872 VSF 0.75SQ 1巻(200m) 1.1 2.7 E 0.75 オープン ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35085881 VSF 0.75SQ 1巻(200m) 1.1 2.7 E 0.75 オープン ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35085897 VSF 0.75SQ 1巻(200m) 1.1 2.7 E 0.75 オープン ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35085906 VSF 0.75SQ 1巻(200m) 1.1 2.7 E 0.75 オープン ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35085915 VSF 0.75SQ 1巻(200m) 1.1 2.7 E 0.75 オープン ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35085924 VSF 1.25SQ 1巻(200m) 1.5 3.1 E 1.25 オープン ¥6,259 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35085933 VSF 1.25SQ 1巻(200m) 1.5 3.1 E 1.25 オープン ¥6,259 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1   2  >>