4 件中 1 - 4 件

表示件数

春日電機

動力用押し釦開閉器ケース付

動力用押し釦開閉器ケース付
代表画像です

特長|開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 動力用の押ボタンスイッチ(運転・停止用)です。機器や壁面に本体を埋め込んで使用します。 充電部は鉄ケースで覆っています。

取付姿勢
鉛直面に対して以下のように取り付ける。
ONボタンが上、OFFボタンが下
種類
埋込形
ボタン数
2
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
材質(カバー)
鋼板(アイボリー:5Y7/1相当)
材質(ケース)
鋼板(アイボリー:5Y7/1)
仕様
Φ18.5ブッシング付属
取付場所
異常な振動、衝撃を受けない所とする。
種別
ケース付
周囲温度(℃)
-15〜+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格
JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度
45〜85%
耐電圧(V/min)
AC2500
付属品
適用ブッシング/Φ18.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 極数(P) 定格通電電流(A) 定格容量(kW) 外形寸法(mm) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35059001 BSP 210B 2 1台 2 10 100/110V(0.2)、200/220V(0.75) H105×W50×D45.5 0.16 ¥1,674 ¥1,501 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35059017 BSP 210B 3 1台 3 10 200/220V(1.5)、400/440V(1.5) H105×W50×D45.5 0.17 ¥1,782 ¥1,609 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35059026 BSP 215B 2 1台 2 15 100/110V(0.4)、200/220V(1.1) H111×W57×D53 0.22 ¥1,782 ¥1,609 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35059035 BSP 215B 3 1台 3 15 200/220V(2.2)、400/440V(2.2) H111×W57×D53 0.23 ¥1,901 ¥1,717 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1