17 件中 1 - 17 件

表示件数

春日電機

小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ

小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ
代表画像です

特長|さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。

種類
ペンダントスイッチ
定格使用電流(A)
2
定格通電電流(A)
5
定格使用電圧(V)
DC24、AC220
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保護等級
IP65
定格絶縁電圧(V)
AC/DC500
形状
防雨形
材質
ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)
材質(ケース)
高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)
仕様
機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。
周囲温度(℃)
-15〜+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格
JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子
M3.5ネジ(圧着端子式)
相対湿度
45〜85%
付属品
ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)
保護構造
IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
耐衝撃(耐久)
500m/s
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 複振幅1.0mm
耐衝撃(誤動作)
100m/s
耐電圧(V/min)
AC2500
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ボタン数 ボタン文字 タイプ ブッシング品番 外形寸法(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35058852 VP103 2 1台 2 上/下 ペンダント型 VPCBE H154.6×W49×D33.8 ¥2,246 ¥2,138 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87425931 VP103 2A 1台 2 上/下 ペンダント型 VPCAE H154.6×W49×D33.8 ¥2,246 ¥2,138 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87425947 VP103 2AL 1台 2 上/下 ペンダント型 VPCAE H154.6×W49×D33.8 ¥3,240 ¥3,002 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87425956 VP103 2AM 1台 2 上/下 ペンダント型 VPCAE H154.6×W49×D33.8 ¥2,948 ¥2,786 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87425965 VP103 2AML 1台 2 上/下 ペンダント型 VPCAE H154.6×W49×D33.8 ¥3,942 ¥3,229 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87425974 VP103 2L 1台 2 上/下 ペンダント型 VPCBE H154.6×W49×D33.8 ¥3,240 ¥3,002 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87425983 VP103 2M 1台 2 上/下 ペンダント型 VPCBE H154.6×W49×D33.8 ¥2,948 ¥2,786 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87425992 VP103 2ML 1台 2 上/下 ペンダント型 VPCBE H154.6×W49×D33.8 ¥3,942 ¥3,229 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35058861 VP103 3 1台 3 上閉/閉・開/下開 ペンダント型 VPCBE H154.6×W49×D33.8 ¥2,549 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87426001 VP103 3A 1台 3 上閉/閉・開/下開 ペンダント型 VPCAE H154.6×W49×D33.8 ¥2,549 ¥2,149 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87426026 VP103 3AM 1台 3 上閉/閉・開/下開 ペンダント型 VPCAE H154.6×W49×D33.8 ¥3,240 ¥3,002 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87426035 VP103 3AML 1台 3 上閉/閉・開/下開 ペンダント型 VPCAE H154.6×W49×D33.8 ¥4,223 ¥3,866 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87426044 VP103 3L 1台 3 上閉/閉・開/下開 ペンダント型 VPCBE H154.6×W49×D33.8 ¥3,542 ¥3,110 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87426053 VP103 3M 1台 3 上閉/閉・開/下開 ペンダント型 VPCBE H154.6×W49×D33.8 ¥3,240 ¥3,002 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87426062 VP103 3ML 1台 3 上閉/閉・開/下開 ペンダント型 VPCBE H154.6×W49×D33.8 ¥4,223 ¥3,866 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C87426071 VP103 K2 1台 2 上/下 壁取付型 VPCBE H152.5×W49×D34.3 ¥2,246 ¥2,149 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C87426096 VP103 K2A 1台 2 上/下 壁取付型 VPCAE H152.5×W49×D34.3 ¥2,246 ¥2,149

欠品中

返品不可


 
 
  1