1 件中 1 - 1 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

フルホワイト蛍光灯

フルホワイト蛍光灯
代表画像です
種別
40W省電力形
昼白色
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.44
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
点灯形
ラピッドスタート形
全光束(Lm)
2850
定格ランプ電力(W)
36
平均演色評価数(Ra)
70
管長(mm)
1198
色温度(K)
5000
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光灯
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35055912 FLR40S・N/M-X・36 1箱(25本) オープン ¥9,601

出荷目安:1日


 
 
  1