1 件中 1 - 1 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

フルホワイト蛍光灯

フルホワイト蛍光灯
代表画像です
適合
【点灯管】FG-4P
【【電子点灯管】】FE4P
種別
40W省電力形
昼白色
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.410
管径(Φmm)
28
口金
G13
点灯形
グロースタータ形
全光束(Lm)
2950
定格ランプ電力(W)
37
平均演色評価数(Ra)
70
管長(mm)
1198
色温度(K)
5000
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光灯
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35055894 FL40SS・N/37 1箱(25本) オープン ¥9,601

欠品中


 
 
  1