1 件中 1 - 1 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

直管蛍光灯 ハイライト

直管蛍光灯 ハイライト
代表画像です
適合
【点灯管】FG-1E、FG-1P
【【電子点灯管】】FE1E
種別
30W形
白色
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.610
管径(Φmm)
32.5
点灯形
グロースタータ形
全光束(Lm)
1790
定格ランプ電力(W)
30
平均演色評価数(Ra)
61
管長(mm)
630
色温度(K)
4200
定格平均寿命(時間)
8500
電球の種類
蛍光灯
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35055815 FL30SWF 1箱(25本) オープン ¥8,089

出荷目安:6日

返品不可


 
 
  1