1 件中 1 - 1 件

表示件数

PROMATE

電線リール

電線リール
代表画像です

特長|くい込まない、ねじれない、もつれない。
積み重ね可能。

注意|※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。

使用可能電線範囲
[IV]1.25mm〈sup〉2〈/sup〉、2mm2(300m)
[VSF]0.75〜2mm2
[VVF]電話線、同軸ケーブル、マイクロコードなど細ものケーブルに最適
リール内径(Φmm)
125
フレーム(mm)
225×430×170
質量(kg)
2.2
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C46768215 E-9121 1個 ¥20,520 ¥20,412 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1