1 件中 1 - 1 件

表示件数

ALPINE

18cmセパレート3ウェイスピーカーセット(ノア/ヴォク/エスクァイア専用)

18cmセパレート3ウェイスピーカーセット(ノア/ヴォク/エスクァイア専用)
代表画像です

特長|ノア/ヴォク/エスクァイア専用1.6cmエクステンドツィーターと2.5cmグラファイトツィーター、18cmウーハー、専用バッフルボードおよび車種専用取付けキットとアルパインナビ装着時のチューニングデーターSDカード同梱のパッケージ商品です。

注意|※対応車両、取付けに関する注意事項等については、メーカーHPをご確認願います。

付属品
【SPM-21ST用】ツィーター×2、ツィーターグリル×2、ツィーターパネル、なべタッピング×4、クッション【SPM-31T用】ツィーター(ツィーター/吸音材/スラントスペーサー)×2、スコーカーバスケット×2、専用ネットワークコード×2、延長コード×2、なべ小ネジ×4、ナット×4、タイラップ×12【SPM-181W2用】ウーファー×2、インナーバッフルボード×2、スピーカー吸音クッション×2、スピーカー背面吸音材クッション×2、変換コード×2、ウーファー接続コード×2、防振クッション×4、トラスねじ(M5×20)×6、トラスねじ(M4×12)×8、ワッシャー×12、ナイロンナット×6、つば付ワッシャー×8、保護用クッション、コードクランプ×2、タッピングねじ×8【その他付属品】専用電源コード、専用サウンドセッティング/オープニング画像インストールマニュアル、クッションテープ、ロゴエンブレム×2、取扱説明書一式
質量(g)
【ウーファー本体】630×2、【SPM-31Tツィーター部】100×2、【SPM-21STツィーター部】20×2
定格入力(W)
45
瞬間最大入力(W)
180
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C57650477 X3-180S-NVE 1個 ¥91,800 ¥83,052 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1