1 件中 1 - 1 件

表示件数

ALPINE

17cmコアキシャル2ウェイスピーカー

17cmコアキシャル2ウェイスピーカー
代表画像です

特長|究極のリアルサウンドと圧倒的臨場感を達成すべく開発された、Xシリーズ 17cmセパレート2ウェイスピーカーです。 ツィーターにはカーボングラファイト素材を、ウーハー部にはナノファイバー振動板を採用し明瞭で緻密かつパワフルな再生音を実現しています。

注意|※対応車両、取付けに関する注意事項等については、メーカーHPをご確認願います。 ※スヒーカー防音シートとスヒーカー背面吸音材かセットになった音質向上キットKTX-G30D(別売)を使用することて、スヒーカーの再生能力を更に向上させることかてきます。 ※2.5cmグラファイトツィーター/専用ネットワーク付属。

付属品
スピーカー本体(ウーファー)×2、クッション(スピーカー用)×4、クッション(バッフルボード用)×2、ねじ(Φ4×16)×8、ねじ(Φ5×16)×8、ワッシャー(Φ4用/Φ5用)×各8、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ用/日産用/ホンダ用)×各2、変換コード(240mm)×2、ネットワーク×2、防振クッション×4、コードクランプ×6、分岐コード(プラス配線/マイナス配線)×2、ウーファーネットワークコード×2、【ツィーター取付用部品】ツィーター×2、防振クッション×2、ブラケット×2、スラントスペーサー×2、平型スピードナット×4、ねじ×4
質量(kg)
【ウーファー本体】0.55×2、【ツィーター本体】0.1×2、【ネットワーク(ウーファー用)】0.04×2、【ネットワーク(ツィーター用)】0.08×2
再生周波数帯域(Hz)
23〜66(-10)
音圧レベル(dB)
86/W・m
定格入力(W)
45
インピーダンス(Ω)
4
瞬間最大入力(W)
180
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C57650425 X-170S 1個 ¥34,560 ¥31,212 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1