2 件中 1 - 2 件

表示件数

ALPINE

16cmコアキシャル2ウェイスピーカー

16cmコアキシャル2ウェイスピーカー
代表画像です

特長|究極のリアルサウンドと圧倒的臨場感を達成すべく開発された、Xシリーズコアキシャル2ウェイスピーカーです。 軽量高密度の銅クラッドアルミスクエアワイヤーを採用したクラス最大の35mm径ボイスコイル、超急冷ナノ結晶化ネオジウムマグネットとナノファイバー振動板により、力強く芯の太い低音域を再現しています。

注意|※対応車両、取付けに関する注意事項等については、メーカーHPをご確認願います。 ※スヒーカー防音シートとスヒーカー背面吸音材かセットになった音質向上キットKTX-G30D(別売)を使用することて、スヒーカーの再生能力を更に向上させることかてきます。

音圧レベル(dB)
86/W・m
定格入力(W)
45
インピーダンス(Ω)
4
瞬間最大入力(W)
180
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 質量(kg) 質量(g) 再生周波数帯域(Hz) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C57650398 X-160C 1個 スピーカー本体(ウーファー)×2、クッション(スピーカー裏面用)×6、クッション(スピーカー表面用)×2、ねじ(Φ4×16)×8、ねじ(Φ5×25)×8、ワッシャー(Φ4用/Φ5用)×各8、ジョイントキャップ×4、樹脂ワッシャー×8、変換コード(ホンダ用/240mm)×各2、ネットワーク×2、防振クッション×2、コードクランプ×6 【ウーファー本体】0.9×2、【ネットワーク(ツィーター用)】0.07×2 25〜66(-10) ¥21,600 ¥20,412 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C57650416 X-170C 1個 スピーカー本体(ウーファー)×2、クッション(スピーカー用)×4、クッション(バッフルボード用)×2、ねじ(Φ4×16)×8、ねじ(Φ5×16)×8、ワッシャー(Φ4用/Φ5用)×各8、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ用/日産用/ホンダ用)×各2、変換コード(240mm)×2、ネットワーク×2、防振クッション×2、コードクランプ×8 【ウーファー本体】0.89×2、【ネットワーク(ツィーター用)】0.07×2 23〜66(-10) ¥22,680 ¥20,412 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1