2 件中 1 - 2 件

表示件数

ALPINE

パワードサブウーファー(専用コントローラー/小型アンプ付属)

パワードサブウーファー(専用コントローラー/小型アンプ付属)
代表画像です

特長|150W小型アンプ付属でクラス最高レベルの出力音圧をお楽しみいただけます。

注意|※対応車両、取付けに関する注意事項等については、メーカーHPをご確認願います。 ※製品設置部にオプション品等が装着されている場合は、取付けできません。

方式
アース:マイナスアース方式
使用電源(V)
DC14.4(11〜16)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 仕様 質量(kg) 最大出力(W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C57650364 SWE-2200 1個 ハーネス、電源用延長コード、スピーカー/RCA変換ケーブル×2、4Pスピーカーケーブル、リモコン、マジックテープ一式、スピーカーボックス固定用ブラケット×4、アンプ固定用ブラケット×4、タッピングねじ(Φ5×18)×8、タッピングねじ(Φ4×10)×4、取扱説明書一式 クロスオーバー:50〜125Hz可変(-12dB/oct.)、位相切替:0°/180° 【スピーカーボックス】10、【アンプ】0.35 150(75×2) ¥35,640 ¥32,292

廃番

商品画像 C57650382 SWE-3000 1個 電源コード、電源用延長コード、スピーカー/PIN変換コード×2、4Pスぴーヵー延長コード、2Pイルミネーション延長コード、PIN分岐コード、リモコン、マジックテープ一式、ブラケット(アンプ固定用・スピーカーボックス固定用)×各4、スピーカーボックス固定用ネジ(Φ5×16)×4、スピーカーボックス固定用ネジ(Φ4×16)×8、アンプ固定用ネジ×4、取扱説明書一式 クロスオーバー:50〜125Hz可変(-12dB/oct.) 【スピーカーボックス】6.3、【アンプ】0.35 150 【スピーカーボックス】180×360.5×306、【アンプ】140×85×30 ¥37,584 ¥34,452 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1