1 件中 1 - 1 件

表示件数

ALPINE

パワードサブウーファー(専用コントローラー/小型アンプ付属)

パワードサブウーファー(専用コントローラー/小型アンプ付属)
代表画像です

特長|17cmスピーカー内蔵の150W小型アンプ付属、パワードサブウーハーです。 コンパクトサイズで一部車両では、シート下のインストールも可能です。

注意|※各種スペック等については、メーカーHPをご確認願います。 ※ブルーイルミネーション付き。

付属品
電源コード、電源延長コード、スピーカー/PIN変換コード×2、4Pスピーカー延長コード、2Pイルミネーション延長コード、リモコン、マジックテープ、スピーカーボックス固定用ブラケット×2、アンプ固定用ブラケット×4、マシンネジ×2、タッピングねじ(Φ5×18)×4、タッピングねじ(Φ4×10)×4、取扱説明書一式
仕様
クロスオーバー:50〜125Hz可変(-12dB/oct.)
質量(kg)
【スピーカーボックス】3.7、【アンプ】0.35
最大出力(W)
150
方式
アース:マイナスアース方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【スピーカーボックス】257×192×66.3、【アンプ】140×85×30
使用電源(V)
DC14.4(11〜16)
インピーダンス(Ω)
(ライン入力)23k、(スピーカー入力)10k
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C57650355 SWE-1500 1個 ¥28,080 ¥25,812 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1