1 件中 1 - 1 件

表示件数

ALPINE

4chデジタルパワーアンプ

4chデジタルパワーアンプ
代表画像です

特長|最大出力160W×4ch. 圧倒的な高音質を実現するデジタルパワーアンプです。 また多彩なシステムに対応。フロントSP+サブウーハー、2ch.BTL接続にも対応致します。

注意|※各種スペック等については、メーカーHPをご確認願います。 ※電源コード、PINコードは別売となります。

付属品
タッピングねじ×4、ターミナルカバー一式、スピーカー入力コード、取扱説明書一式
仕様
ダンピングファクター(10W, 100Hz, 4Ω負荷):>90
質量(kg)
1.7
周波数(Hz)
【クロスオーバー(可変、OFF/HPF/LPE選択可能)】1/2ch:50〜40(-12dB/oct.)、3/4ch:50〜400(-12dB/oct.)
最大出力(W)
640(160×4)
方式
アース:マイナスアース
定格出力(W)
【14.4V】4Ω負荷:50×4、2Ω負荷:75×4、ブリッジ接続4Ω負荷:150×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ヒートシンク)165/(脚部)200×200×55
使用電源(V)
11〜16
入力感度
RCA入力:0.2〜4.0V、スピーカー入力:0.5〜10.0V
入力インピーダンス(Ω)
10k
S/N比
(IHF A Weighted, 4Ω負荷)> 98dBA
歪率(%)
全高周波(10W, 4Ω負荷):0.03
周波数特性(-3dB)
15〜40kHz
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C57650267 MRV-F300 1個 ¥24,840 ¥21,492 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1