1 件中 1 - 1 件

表示件数

ALPINE

ツィーターブラケット(ウイッシュ用)

ツィーターブラケット(ウイッシュ用)
代表画像です

特長|ダッシュボードにツィーターを埋め込み可能とする取付け金具です。

注意|※対応車両、取付けに関する注意事項等については、メーカーHPをご確認願います。 ※ツィーター本体は付属しておりません。 ※適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。

付属品
ツィーターブラケット×2、Uクリップ×4、タッピングねじ×4、ワッシャー付小ねじ×4、変換コード×2、クッションテープ×2、取扱説明書一式
適合
ツィーター:DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、モデル:DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T
適合車種
ウィッシュ:H21/4〜現在、ZGE20W・22W・25W・20G・21G・25G
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C57650102 KTX-Y09WI 1個 ¥3,024 ¥3,013 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1