1 件中 1 - 1 件

表示件数

ALPINE

4ch.デジタルパワーアンプ

4ch.デジタルパワーアンプ
代表画像です

特長|小型でありながら、90W×4ch出力のデジタルパワーアンプです。RCA入力および、スピーカー入力を創部しております。

注意|※詳細については、メーカーHPにてご確認ください。

付属品
パワーアンプ本体、スピーカーコード、電源/スピーカーコード、電源延長コード、PIN接続コード×2、マジックテープ、ギボシ端子(オス・メス)×各4、取扱説明書、保証書
質量(kg)
0.7
最大出力(W)
90×4(4Ω)
方式
アース:マイナス
定格出力(W)
【14.4V】4Ω負荷:45×4(<1% THD+N)、ブリッジ接続4Ω負荷:90×2(<1% THD+N)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×89×42
周波数特性
20Hz〜20kHz
使用電源(V)
11〜16
入力感度
RCA入力:0.03〜0.6V、スピーカー入力:0.5〜9V
入力インピーダンス(Ω)
20k以上
S/N比
92dBA(IHF A Weighted, 4Ω負荷)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C57649883 KTP-500 1個 ¥21,600 ¥20,412 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1