8 件中 1 - 8 件

表示件数

オーム電機

コード付レセプタクル(ソケット)

コード付レセプタクル(ソケット)
代表画像です

特長|コードつきソケットです。増設や自作照明に。

注意|※口金サイズE17およびE26、スイッチありとスイッチなしがあります。お間違いのないようお選びください。
※100W以下の電球を使用してください。

材質(本体)
磁器
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 スイッチ 口金 取付ねじ 取付ピッチ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C34985903 04-5204 1個 あり E26 Φ4mm(別売) 50 オープン ¥1,036 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34985894 04-5205 1個 あり E17 Φ3.5mm(別売) 33 オープン ¥1,036 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34985912 04-5206 1個 あり E26 Φ4mm(別売) 50 オープン ¥1,036 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34985842 07-9434 1個 なし E17 Φ3.5mm(別売) 33 オープン ¥895 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34985876 07-9435 1個 なし E26 Φ4mm(別売) 50 オープン ¥895 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34985867 07-9436 1個 なし E26 Φ4mm(別売) 50 オープン ¥895 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34985851 07-9437 1個 なし E17 Φ3.5mm(別売) 33 オープン ¥895 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34985885 HS-L1715SZR/W 1個 あり E17 Φ3.5mm(別売) 33 オープン ¥1,036 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1