4 件中 1 - 4 件

表示件数

染めQ(旧テロソン)

ミッチャクロン マルチ

ミッチャクロン マルチ
代表画像です

特長|驚異の密着力を発揮します。
広範囲な対象物に対して、一切ペーパー研ぎをせず、塗料の強力な密着が得られます。しかも、ウォッシュプライマーのような劇物を使用していませんので、安心してご使用になれます。

用途|焼付塗装の塗り替え
ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。
交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え

注意|※亜鉛メッキ、溶融亜鉛に関しては、使用の条件がございますので、ご注意下さい

乾燥時間(分)
夏/15〜20
春・秋/20〜30
冬/60〜120
成分
トルエン、キシレン
比重
0.88
指触乾燥時間(分)
約3分(20℃)
標準塗布量
6〜10μ 60〜80g/m2
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第一石油類
適合塗材
スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜
危険物の性質
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 危険物の含有量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C34948006 - 1缶(420mL) 420mL ¥1,609 ¥1,285 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34948015 - 1缶(3.7L) 3.7L ¥8,672 ¥6,469 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39168911 - 1缶(16L) オープン ¥21,492 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39176225 - 1缶(1L) 1L オープン ¥2,581 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1