2 件中 1 - 2 件

表示件数

モノタロウ

ガーデンスプレー

ガーデンスプレー
代表画像です

特長|手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。

用途|庭木の散水、消毒剤の散布に。

注意|※濃度の高い薬剤は噴霧器を傷め、タンクの劣化の原因になりますので入れないでください。 ※薬剤を使用される場合、別の容器で十分に溶かしてからタンクに入れてください。 ※ご使用後はタンク内の水や薬液を抜き、十分に洗い流し乾かしてから保管してください。 ※直射日光を避けて保管してください。 ※容器を計量目的として使用しないでください。 ※樹脂製容器なので落下の衝撃に弱いので落とさないよう注意ください。 ※ポンプのキャップをはずす際や、保管する場合にはタンク内の残圧が無いように必ず確認してください。 ※タンクの中に生産時の検品の際に使用した水分が残っている場合がございます。

種類
蓄圧式
型式
肩掛式
ホース長さ(mm)
約1000
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
ノズル
一頭口
材質
(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 タンク容量(L) ノズル長(mm) 質量(kg) 寸法(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C61084372 4L 1台 4 約500 約1.07 約360 ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C61084397 7L 1台 7 約575 約1.33 約460 ¥2,189 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1