1 件中 1 - 1 件

表示件数

鋼典

刈込鋏 庭師ネジ式 尺7白樫

刈込鋏 庭師ネジ式 尺7白樫
代表画像です

特長|火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 刃物鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げで樹液にも強いです。

用途|仕上刈込に

注意|※木以外の使用はしないでください。 ※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください.。 ※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。

トラスコ品番
818-8016
材質
刃:SK-5鋼、柄:樫
全長(mm)
745
刃長(mm)
195
切断能力(mm)
8
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C57327262 A-82 1丁 ¥10,584 ¥7,441 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1