1 件中 1 - 1 件

表示件数

工進

スマートシリーズライントリマー

スマートシリーズライントリマー
代表画像です

特長|スイッチ一つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 伸縮式です。

用途|草刈り作業に

トラスコ品番
818-6834
セット内容
18Vバッテリー・充電器・ナイロンコード
長さ(mm)
920〜1160
幅(mm)
330
高さ(mm)
230〜420
電源
電池パック(DC18V 2.0Ah)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8000
刈込み幅(mm)
280
連続使用時間
25分
充電時間
70分
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C57330893 SLT-1820 1台 ¥19,656 ¥17,172 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1