2 件中 1 - 2 件

表示件数

丸一鋼管

ねじなし電線管

ねじなし電線管
代表画像です

特長|衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。

用途|屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。

注意|※使用環境によって耐食性が異なります。

長さ(m)
3.66
表面処理
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格
JIS:C8305、(PS)E
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 外径(Φmm) 厚さ(mm) 近似内径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35067112 E63 1本 63.5 約1.6 60.3 オープン ¥5,065 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C35067121 E75 1本 76.2 約1.8 72.6 オープン ¥6,361 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1