1 件中 1 - 1 件

表示件数

丸一鋼管

薄鋼電線管(ねじつき)

薄鋼電線管(ねじつき)
代表画像です

特長|衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。

用途|屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。

注意|※使用環境によって耐食性が異なります。

外径(Φmm)
63.5
厚さ(mm)
約2
近似内径(Φmm)
59.5
長さ(m)
3.66
表面処理
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格
JIS:C8305、(PS)E
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35067042 C63 1本 オープン ¥5,159 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1