25 件中 1 - 20 件

表示件数

倉茂電工

電子機器配線用ケーブル(シールド付)

電子機器配線用ケーブル(シールド付)
代表画像です

特長|UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性

用途|工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線

注意|※電気用品安全法が適用されませんので、信号及び通信回路等の弱電流電気回路にご使用下さい。 対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。

種類
制御・計装ケーブル
導体外径(Φmm)
0.85
タイプ
線心対より
公称断面積(mm2)
0.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
150
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
34.3以下
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 芯数(C) 対数(P) 全長(m) 概算質量(kg/km) 仕上外径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C34907345 KVC-36SBT 10(5P)X0.5SQ 1巻 10 5 10 130 9.2 オープン ¥11,990 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34907354 KVC-36SBT 10(5P)X0.5SQ 1巻 10 5 20 130 9.2 オープン ¥25,190 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34907363 KVC-36SBT 10(5P)X0.5SQ 1巻 10 5 30 130 9.2 オープン ¥36,190 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34907372 KVC-36SBT 10(5P)X0.5SQ 1巻 10 5 50 130 9.2 オープン ¥60,390 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34907381 KVC-36SBT 12(6P)X0.5SQ 1巻 12 6 10 150 10 オープン ¥17,490 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34907397 KVC-36SBT 12(6P)X0.5SQ 1巻 12 6 20 150 10 オープン ¥28,490 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34907406 KVC-36SBT 12(6P)X0.5SQ 1巻 12 6 30 150 10 オープン ¥41,690 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34907415 KVC-36SBT 12(6P)X0.5SQ 1巻 12 6 50 150 10 オープン ¥69,190 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34907424 KVC-36SBT 16(8P)X0.5SQ 1巻 16 8 10 185 11 オープン ¥18,590 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34907433 KVC-36SBT 16(8P)X0.5SQ 1巻 16 8 20 185 11 オープン ¥32,890 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34907442 KVC-36SBT 16(8P)X0.5SQ 1巻 16 8 30 185 11 オープン ¥48,290 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34907232 KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ 1巻 2 1 100 35 4.8 オープン ¥36,190 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34907451 KVC-36SBT 20(10P)X0.5SQ 1巻 20 10 10 235 12.5 オープン ¥21,890 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34907467 KVC-36SBT 20(10P)X0.5SQ 1巻 20 10 20 235 12.5 オープン ¥36,190 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34907476 KVC-36SBT 20(10P)X0.5SQ 1巻 20 10 30 235 12.5 オープン ¥54,890 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34907241 KVC-36SBT 3(3コより)X0.5SQ 1巻 3 3コより 100 44 5.2 オープン ¥41,690 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34907257 KVC-36SBT 4(2P)X0.5SQ 1巻 4 2 100 70 7.2 オープン ¥54,890 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34907266 KVC-36SBT 6(3P)X0.5SQ 1巻 6 3 10 90 7.7 オープン ¥8,349 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34907275 KVC-36SBT 6(3P)X0.5SQ 1巻 6 3 20 90 7.7 オープン ¥18,590 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34907284 KVC-36SBT 6(3P)X0.5SQ 1巻 6 3 30 90 7.7 オープン ¥25,190 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1   2  >>