10 件中 1 - 10 件

表示件数

JMACS(日本電線工業)

インターホンケーブル

インターホンケーブル
代表画像です

特長|ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。

用途|構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。

種類
通信ケーブル
導体外径(Φmm)
0.65
全長(m)
100
絶縁体標準厚さ(mm)
0.2
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
耐電圧(V/min)
AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
56.8以下
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 芯数(C) ケーブル外径(Φmm) シース厚(mm) 概算質量(kg/km) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C34891491 IP 10CX0.65mm 1巻(100m) 10 5.6 0.8 52 オープン ¥10,439 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34891507 IP 12CX0.65mm 1巻(100m) 12 6.1 0.8 62 オープン ¥13,090 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34891516 IP 14CX0.65mm 1巻(100m) 14 6.3 0.8 70 オープン ¥17,490 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34891525 IP 16CX0.65mm 1巻(100m) 16 7.0 1 85 オープン ¥17,490 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34891534 IP 20CX0.65mm 1巻(100m) 20 7.5 1 100 オープン ¥20,790 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34891446 IP 2CX0.65mm 1巻(100m) 2 3.5 0.7 15 オープン ¥2,299 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34891552 IP 30CX0.65mm 1巻(100m) 30 8.8 1 145 オープン ¥29,590 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34891464 IP 4CX0.65mm 1巻(100m) 4 4.0 0.7 25 オープン ¥4,059 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34891473 IP 6CX0.65mm 1巻(100m) 6 4.4 0.7 34 オープン ¥6,369 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34891482 IP 8CX0.65mm 1巻(100m) 8 4.9 0.7 42 オープン ¥8,679 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1