6 件中 1 - 6 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

ナイロンチューブ黒 10m

ナイロンチューブ黒 10m
代表画像です

特長|耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
屈曲疲労にも強く長時間安定して使用できます。
チューブをカットする時に便利なカットマークが500mm間隔で表示されています。

注意|※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
一般水道水は使用不可です。
ワンタッチ継手に接続して水使用をされる際は、インサートリングを必ず使用してください。

長さ(m)
10
最高使用圧力(MPa)
1.5(20℃ 65%RH時)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 外径×内径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C34862441 NA0425-10-B 1巻 4×2.5 ¥770 ¥549 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34862457 NA0640-10-B 1巻 6×4 ¥1,320 ¥934 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34862466 NA0860-10-B 1巻 8×6 ¥1,870 ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34862475 NA1075-10-B 1巻 10×7.5 ¥2,860 ¥2,079 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34862484 NA1290-10-B 1巻 12×9 ¥4,180 ¥2,959 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37563215 NA1613-10-B 1巻 16×13 ¥8,030 ¥5,489 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1