8 件中 1 - 8 件

表示件数

デンカエレクトロン

ETCチューブ

ETCチューブ
代表画像です

特長|完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。

材質
ノンハロゲンポリオレフィン
使用温度範囲(℃)
-55〜105
規格
鉄道規格
標準色
肉厚T(mm)
0.35±0.05
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 長さ(m) 内径D(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C34857724 ETC-3.0 1本 10 3.0±0.2 オープン ¥637 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34857733 ETC-3.0 1本 20 3.0±0.2 オープン ¥1,099 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34857742 ETC-4.0 1本 10 4.0±0.3 オープン ¥714 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34857751 ETC-4.0 1本 20 4.0±0.3 オープン ¥1,419 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34857767 ETC-5.0 1本 10 5.0±0.3 オープン ¥868 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34857776 ETC-5.0 1本 20 5.0±0.3 オープン ¥1,639 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34857785 ETC-6.0 1本 10 6.0±0.5 オープン ¥923 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34857794 ETC-6.0 1本 20 6.0±0.5 オープン ¥1,749 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1