1 件中 1 - 1 件

表示件数

ADVANTEC

クロール試験紙(25〜200ppm)

クロール試験紙(25〜200ppm)
代表画像です

特長|次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。

用途|研究・開発・品質管理、水質分析

注意|※次亜塩素酸ナトリウム水溶液中の残留塩素濃度の測定以外には、使用できません。
この試験紙はpH変化を利用しており、液中に次亜塩素酸ナトリウム以外のpHを半かさせるものが含まれる場合は、正確な濃度測定ができません。
測定範囲以上の濃度の場合、試験紙が漂白され白色になります。
塩素イオン(CI-)の測定には、使用できません。
pH0.0〜pH1.6の強酸でも呈色しますので、ご注意ください。

TGK品番
567-44-01-32
測定範囲(ppm)
25〜200
標準変色表間隔
25、50、100、200
幅×長さ(mm)
7×40
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02927897 8010020 1箱(300枚) ¥2,873 ¥2,797 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1