3 件中 1 - 3 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

SDHCメモリーカード CLASS10

SDHCメモリーカード CLASS10
代表画像です

特長|■防水 水によるダメージからカード本体とデータを保護! (JIS IPX7準拠 : 30分製品を水(水道水、水深1m)に沈めた後、動作可能。) *microSD-SDアダプター使用時を除く。*カード本体のみ。 ■耐静電気 帯電した人体からの放電を受けても大丈夫! ICE61000-4-2準拠:エネルギー蓄積容量150pF、気中放電±15kV、放電抵抗330Ωでの静電気放電試験クリア。 ■耐磁石 磁気によるダメージは最小限! 直流磁場1000ガウスの磁石の上に、約1分間放置後、動作可能。 ■耐X線 手荷物検査でのX線からデータを保護! ISO7816-1準拠:エックス線0.1Gy(グレイ)の被ばく後、動作可能。 ■耐衝撃 曲げ・ねじれに対する高い耐性! 耐曲げ荷重20N(ニュートン)以上 耐ねじれトルク0.3N・m(ニュートンメートル)以上 ■耐温度 厳しい温度条件でもデータを保護! 使用可能温度範囲-25℃〜+85℃で、寒冷地や酷暑地域でも変わらないパフォーマンスを保ちます。 ■ヒューズ内蔵 カード内部のヒューズが、過電流や異常熱を防ぎます! 万一ご使用の機器や環境で、カード内部の破損により、過電流や異常熱が発生する場合があっても、内蔵のヒューズが作動して、SDカード本体の発熱や発火を防ぎます。 使用可能温度-25℃から+85℃のプルーフ機能を搭載することで、屋外でも安心して使用いただけます。 SDスピードクラス規格CLASS10に対応した最大転送速度レート20MB/sを実現し、大容量データ転送を要求するアプリケーションに対応します。

データ転送速度
20MB/s
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 メモリー容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C40426163 RP-SDWA04GJK 1個 4GB オープン ¥2,299 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C40426154 RP-SDWA08GJK 1個 8GB オープン ¥2,959 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C40426145 RP-SDWA16GJK 1個 16GB オープン ¥5,379 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1