1 件中 1 - 1 件

表示件数

モノタロウ

カーポリッシャー(DC12Vタイプ)

カーポリッシャー(DC12Vタイプ)
代表画像です

特長|車内電源(シガーソケット等)から使用できる自動車塗装面用のポリッシャーです。軽量でコンパクトなので取扱いやすいです。回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャーなので仕上げ用、もしくはコーティング塗布用として使用できます。

注意|※外車には使用できません。※市販のバフではなく、専用バフをお使いください。 ※作業対象物にキズが発生する恐れがありますので、バフは早めに交換をしてください。

付属品
ワックス掛け用バフ、仕上げ用バフ各1枚
寸法(mm)
205(高さ)×150(バフ取付部)
質量(g)
1320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3200
消費電力(W)
60
電源コード(m)
5
使用電源(V)
DC12
パット径(Φmm)
152
関連資料
取扱説明書
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C57326465 MCPC4-1215 1台 ¥3,121 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1