1 件中 1 - 1 件

表示件数

SK-11

バネ付WPプライヤー JIS付

バネ付WPプライヤー JIS付
代表画像です

特長|配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状。最大開口幅 46mm。バネ付きタイプ。

用途|配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など幅広く使用できます。

注意|※非絶縁工具です。電気の通じた回路には、使用しないでください。

呼び寸法(mm)
250
最大開口(mm)
46
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C34756723 WP-250S 1個 オープン ¥1,393 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1