2 件中 1 - 2 件

表示件数

CKD

レギュレータ(セパレートタイプ) ミニチュア型

レギュレータ(セパレートタイプ) ミニチュア型
代表画像です
全長(mm)
84
タイプ
リリーフ機構付
最高使用圧力(MPa)
2.06
使用流体
圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)
0.04〜0.83
圧力計接続口径
Rc1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)
5〜65
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 接続口径 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C05719551 B2019-1C 1個 1/8 ¥3,300 ¥2,519 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C05719567 B2019-2C 1個 1/4 ¥3,300 ¥2,519 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1