2 件中 1 - 2 件

表示件数

ニッタ・ムアー

クイックシール継手 黄銅ナット

クイックシール継手 黄銅ナット
代表画像です
形状
ナット
使用流体
空気、一般作動油、水
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)
5
負圧性能(kPa)
-101.294
寸法L(mm)
9
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 適合チューブ外径(Φmm) 二面幅H2(mm) 質量(g) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C34741551 N6 1個 6 12 5 ¥109 ¥81 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34741567 N8 1個 8 14 6 ¥128 ¥96 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1